Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz sechskant 3/8" - 7mm

  • ERIKS:23778541
  • Hersteller:456-7
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

6,39 €/ Stückexkl. MwSt

7,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
7 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
10.5 mm
Länge
24 mm
Gewicht
19 g