Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz sechskant 3/8" - 18mm

  • ERIKS:23778552
  • Hersteller:456-18
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

7,55 €/ Stückexkl. MwSt

8,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
18 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
24.2 mm
Länge
32 mm
Gewicht
42 g