Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz sechskant 3/8" - 13mm

  • ERIKS:23778547
  • Hersteller:456-13
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

7,28 €/ Stückexkl. MwSt

8,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
13 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
18 mm
Länge
30 mm
Gewicht
25 g