Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz sechskant 3/4" - 21mm

  • ERIKS:23779007
  • Hersteller:55-21
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, AS-drive und HPQ-Hochleistungsstahl bis 38 mm, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

21,41 €/ Stückexkl. MwSt

25,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
21 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
31 mm
Länge
50 mm
Gewicht
226 g