Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz sechskant 1" - 80mm

  • ERIKS:23779076
  • Hersteller:60-80
Image 1
DIN 3124, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

136,29 €/ Stückexkl. MwSt

159,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
80 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
108 mm
Länge
120 mm
Gewicht
2865 g