Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz sechskant 1/4" - 6mm

  • ERIKS:23778304
  • Hersteller:40L-6
Image 1
Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

20,10 €/ Stückexkl. MwSt

23,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
6 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
9.2 mm
Länge
50 mm
Gewicht
18 g