Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz sechskant 1/4" - 3,2mm

  • ERIKS:12313902
  • Hersteller:540AHD-1.7/16
Image 1
Metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (Prüfwerte), amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

99,33 €/ Stückexkl. MwSt

116,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
3.2 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
66 mm
Länge
66.5 mm
Gewicht
172 g