Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz sechskant 1/4" - 11/32"

  • ERIKS:23778412
  • Hersteller:40A-11/32
Image 1
Metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (Prüfwerte), amerikanische Maße: ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

6,85 €/ Stückexkl. MwSt

8,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
11/32 in
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
12.7 mm
Länge
23 mm
Gewicht
14 g