Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz sechskant 1/2" - 9mm

  • ERIKS:23778782
  • Hersteller:52-9
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

6,08 €/ Stückexkl. MwSt

7,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
9 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
13.7 mm
Länge
38 mm
Gewicht
56 g