Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz sechskant 1/2" - 25mm

  • ERIKS:23778799
  • Hersteller:52-25
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

8,62 €/ Stückexkl. MwSt

10,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
25 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
33.2 mm
Länge
42 mm
Gewicht
128 g