Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz lang zwoelfkant 3/8" - 10mm

  • ERIKS:23778491
  • Hersteller:46-10
Image 1
Lang, metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, amerikanische Maße: ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

15,25 €/ Stückexkl. MwSt

17,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
10 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
14.3 mm
Länge
54 mm
Gewicht
41 g