Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz lang zwoelfkant 1/4" - 5,5mm

  • ERIKS:23778369
  • Hersteller:40DL-5,5
Image 1
Lang, metrische Maße: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, amerikanische Maße: ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

18,79 €/ Stückexkl. MwSt

21,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
5.5 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
8.5 mm
Länge
50 mm
Gewicht
16 g