Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz lang zwoelfkant 1/2" - 7/16"

  • ERIKS:23778962
  • Hersteller:51A-7/16
Image 1
Lang, metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, amerikanische Maße: ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

29,57 €/ Stückexkl. MwSt

34,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
7/16 in
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
16.3 mm
Länge
83 mm
Gewicht
102 g