Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz lang zwoelfkant 1/2" - 5/8"

  • ERIKS:23778965
  • Hersteller:51A-5/8
Image 1
Lang, metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, amerikanische Maße: ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

30,49 €/ Stückexkl. MwSt

35,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
5/8 in
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
22.4 mm
Länge
83 mm
Gewicht
145 g