Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz lang sechskant 3/4" - 34mm

  • ERIKS:23779029
  • Hersteller:56-34
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, lang, AS-drive und HPQ-Hochleistungsstahl bis SW 36, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

56,98 €/ Stückexkl. MwSt

66,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
34 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
47 mm
Länge
90 mm
Gewicht
562 g