Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Steckschluesseleinsatz lang se...
STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz lang sechskant 1/2" - 22mm
ERIKS:
23778913
Hersteller:
51S-22
Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
22 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
29.7 mm
Länge
83 mm
Gewicht
246 g
Alle Varianten anzeigen
Anmelden