Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz lang sechskant 1/2" - 19mm

  • ERIKS:23778912
  • Hersteller:51S-19
Image 1
Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

28,03 €/ Stückexkl. MwSt

32,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
19 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
26.2 mm
Länge
83 mm
Gewicht
190 g