Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz lang sechskant 1/2" - 17mm

  • ERIKS:23778911
  • Hersteller:51S-17
Image 1
Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

28,03 €/ Stückexkl. MwSt

32,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
17 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
24 mm
Länge
83 mm
Gewicht
157 g