Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Grt. 3/8" 19tlg. 45/14/5I KN

  • ERIKS:13261339
  • Hersteller:96024132
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Garnitur 3/8", 19-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Steckschlüssel-Einsätze aus HPQ®-Hochleistungsstahl. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer Schaumstoffeinlage untergebracht. Lieferung in stapelbarem ABS-Kunststoffkasten.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
14 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
2 Verlängerungen 76; 240 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

281,82 €/ Stückexkl. MwSt

329,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Antriebsgröße
3/8"
Anschlussmaß
10 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
19