Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Grt. 1/4" 30tlg. 40/23/7

  • ERIKS:14457697
  • Hersteller:96011134
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 30-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Steckschlüssel-Einsätze aus HPQ®-Hochleistungsstahl. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer Schaumstoffeinlage untergebracht. Lieferung in stapelbarem ABS-Kunststoffkasten.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
4 Bits Schlitz 3,5; 4; 5,5; 8 mm
3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
2 Verlängerungen 54; 150 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Steckgriff
1 Kardangelenk
1 Bit-Halter
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm