Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Grt. 1/4"+1/2"38tlg. 40/52/27/11

  • ERIKS:14598130
  • Hersteller:601A0100
Image 1
Kombinierte Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

Ausführung: Werkzeuge aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Steckschlüssel-Einsätze aus HPQ®-Hochleistungsstahl, mit Rändelung. Lieferung in stapelbarem ABS-Kunststoffkasten. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer Schaumstoffeinlage untergebracht.


Satzinhalt:
Inhalt 1/4":
1 Hebelumschaltknarre
9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
3 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5 mm
1 Vierkant-Griff
2 Verlängerungen 54; 150 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk

Inhalt 1/2":
1 Hebelumschaltknarre
10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm
5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 6; 8; 10; 12; 14 mm
2 Verlängerungen 130; 255 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

688,36 €/ Stückexkl. MwSt

805,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Antriebsgröße
1/4"- 1/2"