Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Grt. 1/2" 22tlg. 52/16/6 KN

  • ERIKS:14598126
  • Hersteller:603B0065
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 22-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Steckschlüssel-Einsätze aus HPQ®-Hochleistungsstahl, mit Rändelung. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer Schaumstoffeinlage untergebracht. Lieferung in stapelbarem ABS-Kunststoffkasten.

Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
16 Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 Verlängerungen 75; 130; 255 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk



Mit Sechskant-Steckschlüssel-Einsätzen.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
16 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 Verlängerungen 75; 130; 255 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

441,94 €/ Stückexkl. MwSt

517,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm