Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 3/8" 7mm 12kt.

  • ERIKS:23778470
  • Hersteller:45-7
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

6,39 €/ Stückexkl. MwSt

7,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
7 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
10.5 mm
Länge
24 mm
Gewicht
19 g