Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 3/8" 24mm 12kt.

  • ERIKS:23778486
  • Hersteller:45-24
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

15,48 €/ Stückexkl. MwSt

18,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
24 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
31.5 mm
Länge
35 mm
Gewicht
92 g