Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 3/8" 21mm 12kt.

  • ERIKS:23778484
  • Hersteller:45-21
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

7,85 €/ Stückexkl. MwSt

9,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
21 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
27.7 mm
Länge
34 mm
Gewicht
53 g