Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
7,85 €/ Stückexkl. MwSt
9,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 20 mm |
Anschlussmaß | 3/8 in |
Außendurchmesser | 26.2 mm |
Länge | 34 mm |
Gewicht | 51 g |