Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 3/8" 19mm 12kt.

  • ERIKS:23778482
  • Hersteller:45-19
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

7,55 €/ Stückexkl. MwSt

8,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
19 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
25.2 mm
Länge
32 mm
Gewicht
39 g