Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 3/8" 16mm 12kt.

  • ERIKS:23778479
  • Hersteller:45-16
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

7,28 €/ Stückexkl. MwSt

8,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
16 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
21.7 mm
Länge
31 mm
Gewicht
33 g