Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
63,53 €/ Stückexkl. MwSt
74,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 60 mm |
Anschlussmaß | 3/4 in |
Außendurchmesser | 78 mm |
Länge | 80 mm |
Gewicht | 1025 g |