Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
55,06 €/ Stückexkl. MwSt
64,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 55 mm |
Anschlussmaß | 3/4 in |
Außendurchmesser | 72 mm |
Länge | 80 mm |
Gewicht | 954 g |