Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 3/4" 50mm 6kt.

  • ERIKS:23779021
  • Hersteller:55-50
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

45,43 €/ Stückexkl. MwSt

53,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
50 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
66 mm
Länge
80 mm
Gewicht
769 g