Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
40,81 €/ Stückexkl. MwSt
47,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 46 mm |
Anschlussmaß | 3/4 in |
Außendurchmesser | 61 mm |
Länge | 73 mm |
Gewicht | 605 g |