Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
35,04 €/ Stückexkl. MwSt
41,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 41 mm |
Anschlussmaß | 3/4 in |
Außendurchmesser | 55.5 mm |
Länge | 67 mm |
Gewicht | 498 g |