Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 3/4" 36mm 6kt. lg.

  • ERIKS:23779030
  • Hersteller:56-36
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

61,99 €/ Stückexkl. MwSt

72,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
36 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
49.5 mm
Länge
90 mm
Gewicht
620 g