Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
34,70 €/ Stückexkl. MwSt
40,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 36 mm |
Anschlussmaß | 3/4 in |
Außendurchmesser | 49.5 mm |
Länge | 60 mm |
Gewicht | 386 g |