Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 3/4" 32mm 6kt. lg.

  • ERIKS:23779028
  • Hersteller:56-32
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

53,13 €/ Stückexkl. MwSt

62,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
32 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
44.5 mm
Länge
90 mm
Gewicht
526 g