Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 3/4" 32mm 6kt.

  • ERIKS:23779014
  • Hersteller:55-32
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

21,41 €/ Stückexkl. MwSt

25,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
32 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
44.5 mm
Länge
58 mm
Gewicht
326 g