Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 3/4" 30mm 6kt. lg.

  • ERIKS:23779027
  • Hersteller:56-30
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

50,44 €/ Stückexkl. MwSt

59,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
30 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
42 mm
Länge
90 mm
Gewicht
477 g