Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
22,10 €/ Stückexkl. MwSt
25,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 30 mm |
Anschlussmaß | 3/4 in |
Außendurchmesser | 42 mm |
Länge | 58 mm |
Gewicht | 313 g |