Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 3/4" 27mm 6kt. lg.

  • ERIKS:23779026
  • Hersteller:56-27
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

45,05 €/ Stückexkl. MwSt

52,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
27 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
38.5 mm
Länge
90 mm
Gewicht
443 g