Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 3/4" 27mm 6kt.

  • ERIKS:23779011
  • Hersteller:55-27
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

20,56 €/ Stückexkl. MwSt

24,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
27 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
38.5 mm
Länge
54 mm
Gewicht
263 g