Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 3/4" 19mm 6kt.

  • ERIKS:23779006
  • Hersteller:55-19
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
19 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
28.5 mm
Länge
50 mm
Gewicht
183 g