Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
5,27 €/ Stückexkl. MwSt
6,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 9 mm |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Außendurchmesser | 12.8 mm |
Länge | 23 mm |
Gewicht | 14 g |