Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/4" 8 mm 6kt.lg

  • ERIKS:23778306
  • Hersteller:40L-8
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

19,10 €/ Stückexkl. MwSt

22,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
8 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
11.6 mm
Länge
50 mm
Gewicht
27 g