Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/4" 7 mm 6kt.lg

  • ERIKS:23778305
  • Hersteller:40L-7
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

19,64 €/ Stückexkl. MwSt

22,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
7 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
10.7 mm
Länge
50 mm
Gewicht
24 g