Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/4" 6 mm 6kt.

  • ERIKS:23778283
  • Hersteller:40-6
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
6 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
9.2 mm
Länge
23 mm
Gewicht
9 g