Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/4" 5 mm 6kt.

  • ERIKS:23778282
  • Hersteller:40-5
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
5 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
7.9 mm
Länge
23 mm
Gewicht
8 g