Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
5,27 €/ Stückexkl. MwSt
6,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 5.5 mm |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Außendurchmesser | 8.5 mm |
Länge | 23 mm |
Gewicht | 9 g |