Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
6,08 €/ Stückexkl. MwSt
7,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 4 mm |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Außendurchmesser | 6.7 mm |
Länge | 23 mm |
Gewicht | 9 g |