Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/4" 4,5mm 6kt.

  • ERIKS:23778294
  • Hersteller:40-4,5
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

6,35 €/ Stückexkl. MwSt

7,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
4.5 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
7.3 mm
Länge
23 mm
Gewicht
9 g